曜日別特売

75Ω同軸ケーブル

75Ω同軸ケーブル - カナレ電気

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
二重編組シールドを施しシールド効果を高めました。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。

シース厚(mm)1.1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
シールド
外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68947631L-3C2W 100m 黒1巻(100m)7/100m100(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/5/24(97%以上)上打0.14TA/5/24(93%以上)6.51/0.50A
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947640L-3C2W 200m 黒1巻(200m)7/100m200(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/5/24(97%以上)上打0.14TA/5/24(93%以上)6.51/0.50A
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947676L-5C2W 100m 黒1巻(100m)11/100m100(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/7/24(94%以上)上打0.14TA/7/24(95%以上)8.31/0.80A
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947685L-5C2W 200m 黒1巻(200m)11/100m200(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/7/24(94%以上)上打0.14TA/7/24(95%以上)8.31/0.80A
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする