75Ω同軸マルチケーブル

75Ω同軸マルチケーブル - カナレ電気75Ω同軸マルチケーブル - カナレ電気

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。
信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。
回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。
撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。
シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。
V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

絶縁体ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(Φmm)
チャンネル数
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68947895V3-3C 100m1巻(100m)15/100m100ユニット:4.4(シース厚:0.3)3Ch(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.14/5/24(97%以上)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947911V3-3C 200m1巻(200m)15/100m200ユニット:4.4(シース厚:0.3)3Ch(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.14/5/24(97%以上)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947920V3-5C 100m1巻(100m)26/100m100ユニット:6.0(シース厚:0.3)3Ch編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上)
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947929V3-5C 200m1巻(200m)26/100m200ユニット:6.0(シース厚:0.3)3Ch編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上)
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947938V4-3C 100m1巻(100m)20/100m100ユニット:4.4(シース厚:0.3)4Ch編組密度:A:0.14A/5/24(97%以上)
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947947V4-3C 200m1巻(200m)20/100m200ユニット:4.4(シース厚:0.3)4Ch編組密度:A:0.14A/5/24(97%以上)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947956V4-5C 100m1巻(100m)33/100m100ユニット:6.0(シース厚:0.3)4Ch編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947965V4-5C 200m1巻(200m)33/100m200ユニット:6.0(シース厚:0.3)4Ch編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947981V5-3C 100m1巻(100m)24/100m100ユニット:4.4(シース厚:0.3)5Ch編組密度:A:0.14A/5/24(97%以上)
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947990V5-3C 200m1巻(200m)24/100m200ユニット:4.4(シース厚:0.3)5Ch編組密度:A:0.14A/5/24(97%以上)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947999V5-3C-EM 100m1巻(100m)24/100m100ユニット:4.4(シース厚:0.3)5Ch編組密度:A:0.14A/5/24(97%以上)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948017V5-5C 100m1巻(100m)39/100m100ユニット:6.0(シース厚:0.3)5Ch編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948026V5-5C 200m1巻(200m)39/100m200ユニット:6.0(シース厚:0.3)5Ch編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上)
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948035V5-5C-EM 100m1巻(100m)38/100m100ユニット:6.0(シース厚:0.3)5Ch編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする