曜日別特売

超高耐久防草シート

超高耐久防草シート - アイネット超高耐久防草シート - アイネット

雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。

用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレンブラック長さ(m)50使用目的除草幅(m)1耐候年数(年)約10内容量1本
注意
※使用目安期間は使用状況や気候により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957065-
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする