アイネット
高密度防草シート
雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
用途
駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
使用の目安
約6~7年
内容量
1本
注意
※使用目安期間は使用状況や気候により異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957029
KBS0550
0.5×50
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
68957038
KMB150
1×50
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
68957047
KBS1100
1×100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
68957056
-
2×50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください