曜日別特売

セラバンド 46m巻 中弱 赤

セラバンド 46m巻 中弱 赤 - アビリティーズ・ケアネット

天然ゴムで効果的トレーニング

材質天然ゴムサイズ幅13cm×長さ46m最低2.13m以上の長さを持つ、1~3本で構成(カット)されています。内容量1個
注意
※場所を選ばず、手軽に自宅や移動先でトレーニングできます。体力に応じた抵抗レベルの全8色。
※白:手術後間もない方、筋力が大幅に衰えている方、小児・高齢者向き
※黄:手術後体力が回復した方、初期段階で筋力・体力を保持したい方、小児・女性・中高年向き
※赤:退院後自宅でリハビリする方、筋力・体力を保持したい方、女性・中高年向き
※緑:男性で筋力・体力にまだ自信がない方、筋力・体力を保持したい方、女性・男性向き
※青:筋力・体力的に少し自信がある方、筋力・体力を保持したい方。若年層・男性向き
※黒:男性で筋力・体力的に自信のある方、筋肉耐久力をつけたい方、若年層・男性向き
※銀:男性・スポーツ選手等の筋力強化、筋肉耐久力をつけたい方、スポーツリハビリを行う方
※金:男性・スポーツ選手等の筋力強化、筋肉耐久力をつけたい方、スポーツリハビリを行う方
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974328T111-00
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする