三重金属工業
カチャっと君every Light(ライト)
車いすと点滴台をしっかり
連結して安全な搬送を実現!
材質
本体:スチール
点滴台固定部:プラスチック
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×64×10
内容量
1個
注意
※機能を最小限に抑え、コストを重視したコンパクトモデル
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962866
KCT-EVL9
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください