山崎産業
楽起用安定具 楽どめ
様々なシーンで動作を補助
材質
本体:アルミダイキャスト
クッション:合成ゴム
スリーブ:樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×22.4×10
内容量
1個
注意
※楽起をベッドで利用時に安定させる金具です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972350
YM-104C-AL
¥
10,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください