ダイヤ工業
ソフト頚椎カラー ボーダー フリー
肌当たりのやわらかな
吸湿性の高い素材の頸椎カラー
色
ボーダー
サイズ(cm)
フリー
全長(cm)
50(面ファスナーを除く
首廻り(cm)
30~45
高さ(cm)
8.5
内容量
1個
注意
※肌触りやわらかな、吸湿性の高い頸椎カラー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68960590
000-3707
¥
2,629
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください