全固体電池ポータブル電源1200W

全固体電池ポータブル電源1200W - 大橋産業(BAL)全固体電池ポータブル電源1200W - 大橋産業(BAL)全固体電池ポータブル電源1200W - 大橋産業(BAL)全固体電池ポータブル電源1200W - 大橋産業(BAL)全固体電池ポータブル電源1200W - 大橋産業(BAL)

定格出力1200W、瞬間最大出力1600Wの全固体電池搭載ポータブル電源。
USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×4、DC×2、LEDライトを搭載。
三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。
-18~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。
(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)
また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。
また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)
長寿命で長く使えます。
ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。
独自の急速充電技術により、わずか70分で80%迄充電が可能。
停電時には瞬時に電力を回復するUPS機能を搭載。電力遮断・変動時、わずか0.02秒で自動で給電モードに切替わり、PCや電子機器の破損及びデータ損失を防ぎます。
動作時は最低ノイズレベルを25dBに抑制。就寝中でも気にならない静音設計です。
PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。
開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。

質量(g)11600温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-18~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)1200充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(分)【AC】70(80%時)保管温度範囲(℃)-20~+60瞬間出力(W)最大:1600蓄電池容量(Wh)1085入力ポートAC:120W出力ポートAC×4:1200W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:18W、USB-typeC:60W、USB-typeC(PD):100W内容量1個
注意
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。
※医療機器や、社会的・公的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689571518051
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする