曜日別特売

クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ

クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ - 馬印

カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。
ツーウェイ掲示板(ピン・マグ掲示)です。

用途掲示板付属品ピン6個付 マグネット4個付仕様板面:ツーウェイ掲示板(ピン・マグネット掲示)、樹脂枠材質板面:ビニールレザー、枠:樹脂内容量1枚
注意
※画像は組み合わせの一例です。ご希望の枠と板面の品番をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68982299RCKB34-BR-9121200×20×9001150×850枠色:ブラウン、表面材色:アイボリー
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982308RCKB34-BR-9151200×20×9001150×850枠色:ブラウン、表面材色:コルク柄
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982317RCKB34-P-9121200×20×9001150×850枠色:ピンク、表面材色:アイボリー
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982326RCKB34-P-9151200×20×9001150×850枠色:ピンク、表面材色:コルク柄
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982335RCKB34-BL-9121200×20×9001150×850枠色:ブルー、表面材色:アイボリー
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982351RCKB34-BL-9151200×20×9001150×850枠色:ブルー、表面材色:コルク柄
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982360RCKB34-IV-9121200×20×9001150×850枠色:アイボリー、表面材色:アイボリー
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982369RCKB34-IV-9151200×20×9001150×850枠色:アイボリー、表面材色:コルク柄
33,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982378RCKB36-BR-9121800×20×9001750×850枠色:ブラウン、表面材色:アイボリー
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982387RCKB36-BR-9151800×20×9001750×850枠色:ブラウン、表面材色:コルク柄
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982396RCKB36-P-9121800×20×9001750×850枠色:ピンク、表面材色:アイボリー
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982405RCKB36-P-9151800×20×9001750×850枠色:ピンク、表面材色:コルク柄
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982421RCKB36-BL-9121800×20×9001750×850枠色:ブルー、表面材色:アイボリー
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982430RCKB36-BL-9151800×20×9001750×850枠色:ブルー、表面材色:コルク柄
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982439RCKB36-IV-9121800×20×9001750×850枠色:アイボリー、表面材色:アイボリー
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982448RCKB36-IV-9151800×20×9001750×850枠色:アイボリー、表面材色:コルク柄
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする