曜日別特売

大型ワンウェイ掲示板

大型ワンウェイ掲示板 - 馬印大型ワンウェイ掲示板 - 馬印大型ワンウェイ掲示板 - 馬印大型ワンウェイ掲示板 - 馬印大型ワンウェイ掲示板 - 馬印大型ワンウェイ掲示板 - 馬印大型ワンウェイ掲示板 - 馬印大型ワンウェイ掲示板 - 馬印

スタンダードでサイズも豊富!
ピンで掲示ができる木枠の大型ワンウェイ掲示板です。

用途掲示板仕様板面:ワンウェイ掲示板(ピン掲示)、木枠付属品ピン6個付材質板面:ビニールレザー、枠:木内容量1枚
注意
※掲示板に粉受は付属しません。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※木枠は無塗装です。
※木枠は組立必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
寸法(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
表面色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68981136KW310-7083000×900W3060xH960グリーン
111,400
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981145KW310-7113000×900W3060xH960クールグレー
111,400
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981161KW310-7123000×900W3060xH960アイボリー
111,400
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981170KW310-7333000×900W3060xH960エバーグリーン
111,400
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981179KW310-7413000×900W3060xH960ブルー
111,400
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981188KW38-7082400×900W2460xH960グリーン
95,300
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981197KW38-7112400×900W2460xH960クールグレー
95,300
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981206KW38-7122400×900W2460xH960アイボリー
95,300
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981215KW38-7332400×900W2460xH960エバーグリーン
95,300
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981231KW38-7412400×900W2460xH960ブルー
95,300
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981240KW410-7083000×1200W3060xH1260グリーン
140,500
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981249KW410-7113000×1200W3060xH1260クールグレー
140,500
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981258KW410-7123000×1200W3060xH1260アイボリー
140,500
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981267KW410-7333000×1200W3060xH1260エバーグリーン
140,500
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981276KW410-7413000×1200W3060xH1260ブルー
140,500
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981285KW48-7082400×1200W2460xH1260グリーン
119,000
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981301KW48-7112400×1200W2460xH1260クールグレー
119,000
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981310KW48-7122400×1200W2460xH1260アイボリー
119,000
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981319KW48-7332400×1200W2460xH1260エバーグリーン
119,000
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981328KW48-7412400×1200W2460xH1260ブルー
119,000
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする