曜日別特売

KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付

KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 - 馬印

壁付の屋外掲示板です。
告知・案内・イベント情報に最適です。
LED照明付です。

用途屋外掲示板付属品ピン6個付材質板面:ビニールレザー、枠:アルミ内容量1台
注意
※別途電気工事が必要です。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全25種類を絞り込む
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
表面色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68980890KU218AJL-7081860×105×1335板面:1800×1200グリーン
371,300
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980899KU218AJL-7111860×105×1335板面:1800×1200クールグレー
371,300
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980908KU218AJL-7121860×105×1335板面:1800×1200アイボリー
371,300
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980917KU218AJL-7331860×105×1335板面:1800×1200エバーグリーン
371,300
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980926KU218AJL-7411860×105×1335板面:1800×1200ブルー
371,300
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980935KU912AJL-7081260×105×1035板面:1200×900グリーン
249,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980951KU912AJL-7111260×105×1035板面:1200×900クールグレー
249,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980960KU912AJL-7121260×105×1035板面:1200×900アイボリー
249,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980969KU912AJL-7331260×105×1035板面:1200×900エバーグリーン
249,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980978KU912AJL-7411260×105×1035板面:1200×900ブルー
249,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980987KU912TAJL-7081260×105×1035板面:1200×900グリーン
261,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980996KU912TAJL-7111260×105×1035板面:1200×900クールグレー
261,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981005KU912TAJL-7121260×105×1035板面:1200×900アイボリー
261,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981021KU912TAJL-7331260×105×1035板面:1200×900エバーグリーン
261,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981030KU912TAJL-7411260×105×1035板面:1200×900ブルー
261,400
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981039KU918AJL-7081860×105×1035板面:1800×900グリーン
299,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981048KU918AJL-7111860×105×1035板面:1800×900クールグレー
299,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981057KU918AJL-7121860×105×1035板面:1800×900アイボリー
299,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981066KU918AJL-7331860×105×1035板面:1800×900エバーグリーン
299,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981075KU918AJL-7411860×105×1035板面:1800×900ブルー
299,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981091KU918TAJL-7081860×105×1035板面:1800×900グリーン
300,700
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981100KU918TAJL-7111860×105×1035板面:1800×900クールグレー
300,700
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981109KU918TAJL-7121860×105×1035板面:1800×900アイボリー
300,700
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981118KU918TAJL-7331860×105×1035板面:1800×900エバーグリーン
300,700
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981127KU918TAJL-7411860×105×1035板面:1800×900ブルー
300,700
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする