曜日別特売

大型ツーウェイ掲示板

大型ツーウェイ掲示板 - 馬印大型ツーウェイ掲示板 - 馬印大型ツーウェイ掲示板 - 馬印大型ツーウェイ掲示板 - 馬印

スタンダードでサイズも豊富!
ピンとマグネットで掲示ができる木枠の大型ツーウェイ掲示板です。

用途掲示板仕様板面:ツーウェイ掲示板(ピン・マグネット掲示)、木枠付属品ピン6個付 マグネット4個付材質板面:ビニールレザー、枠:木内容量1枚
注意
※木枠は無塗装です。
木枠は組立必要です。
※掲示板に粉受はつきません。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全26種類を絞り込む
寸法(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
表面色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68980628KBW310-9103000×900W3060xH960グリーン
141,900
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980637KBW310-9123000×900W3060xH960アイボリー
141,900
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980646KBW312-9103600×900W3660xH960グリーン
178,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980655KBW312-9123600×900W3660xH960アイボリー
178,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980671KBW34-9101200×900W1260xH960グリーン
63,100
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980680KBW34-9121200×900W1260xH960アイボリー
63,100
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980689KBW36-9101800×900W1860xH960グリーン
90,500
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980698KBW36-9121800×900W1860xH960アイボリー
90,500
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980707KBW38-9102400×900W2460xH960グリーン
120,800
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980716KBW38-9122400×900W2460xH960アイボリー
120,800
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980725KBW39-9102700×900W2760xH960グリーン
127,700
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980741KBW39-9122700×900W2760xH960アイボリー
127,700
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980750KBW410-9103000×1200W3060xH1260グリーン
175,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980759KBW410-9123000×1200W3060xH1260アイボリー
175,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980768KBW412-9103600×1200W3660xH1260グリーン
212,600
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980777KBW412-9123600×1200W3660xH1260アイボリー
212,600
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980786KBW415-9104500×1200W4560xH1260グリーン
260,700
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980795KBW415-9124500×1200W4560xH1260アイボリー
260,700
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980811KBW418-9105400×1200W5460xH1260グリーン
312,800
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980820KBW418-9125400×1200W5460xH1260アイボリー
312,800
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980829KBW44-9101200×1200W1260xH1260グリーン
83,700
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980838KBW44-9121200×1200W1260xH1260アイボリー
83,700
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980847KBW48-9102400×1200W2460xH1260グリーン
147,800
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980856KBW48-9122400×1200W2460xH1260アイボリー
147,800
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980865KBW49-9102700×1200W2760xH1260グリーン
157,700
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980881KBW49-9122700×1200W2760xH1260アイボリー
157,700
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする