馬印
大型平面黒板 スチールグリーン
スタンダードでサイズも豊富!
目が疲れにくい色彩です。
マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
用途
黒板
仕様
板面:無地、粉受付き
付属品
チョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) ラーフル1個
内容量
1枚
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
2400×900
2400×1200
3000×900
3000×1200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979237
SJ310
板面:スチールグリーン、枠:樹脂
3000×900
¥
143,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979246
SJ38
板面:スチールグリーン、枠:樹脂
2400×900
¥
126,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979255
SJ410
板面:スチールグリーン、枠:樹脂
3000×1200
¥
173,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979271
SJ48
板面:スチールグリーン、枠:樹脂
2400×1200
¥
151,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979280
SW310
板面:スチールグリーン、枠:木
3000×900
¥
119,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979289
SW38
板面:スチールグリーン、枠:木
2400×900
¥
99,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979298
SW410
板面:スチールグリーン、枠:木
3000×1200
¥
149,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979307
SW48
板面:スチールグリーン、枠:木
2400×1200
¥
126,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。