曜日別特売

大型平面黒板 ホーローグリーン

大型平面黒板 ホーローグリーン - 馬印大型平面黒板 ホーローグリーン - 馬印大型平面黒板 ホーローグリーン - 馬印大型平面黒板 ホーローグリーン - 馬印

スタンダードでサイズも豊富!
大型平面ホーローグリーン黒板です。
粉受付きです。
表面ホーロー層が2層構造を形成。
錆に強く耐久性に優れている黒板です。

用途黒板付属品チョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) ラーフル1個内容量1枚
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978729GJ310板面:ホーローグリーン、枠:樹脂3000×900
178,200
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978738GJ310X板面:ホーローグリーン、枠:樹脂3000×900
210,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978747GJ38板面:ホーローグリーン、枠:樹脂2400×900
144,900
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978756GJ38X板面:ホーローグリーン、枠:樹脂2400×900
177,400
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978765GJ410板面:ホーローグリーン、枠:樹脂3000×1200
226,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978781GJ410X板面:ホーローグリーン、枠:樹脂3000×1200
268,100
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978790GJ48板面:ホーローグリーン、枠:樹脂2400×1200
179,200
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978799GJ48X板面:ホーローグリーン、枠:樹脂2400×1200
226,900
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978808GW310板面:ホーローグリーン、枠:木3000×900
141,900
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978817GW310X板面:ホーローグリーン、枠:木3000×900
164,800
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978826GW38板面:ホーローグリーン、枠:木2400×900
108,100
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978835GW38X板面:ホーローグリーン、枠:木2400×900
131,900
93,980
103,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978851GW410板面:ホーローグリーン、枠:木3000×1200
178,500
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978860GW410X板面:ホーローグリーン、枠:木3000×1200
210,500
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978869GW48板面:ホーローグリーン、枠:木2400×1200
148,300
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978878GW48X板面:ホーローグリーン、枠:木2400×1200
172,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする