SANDVIK
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
高さ(mm)
【刃先】0
接続径(Φmm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
機能長さ(mm)
機能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988118
HT40D-C6 60 180R40
708-5637
180
10
¥
462,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68988127
HT40D-C6 60 180L40
708-5636
180
10
¥
462,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68988136
HT40D-C6 40 120-40
708-5638
120
0
¥
328,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください