オーム社
やさしく学ぶ第一級陸上特殊無線技士試験 改訂3版
第一級陸上特殊無線技士試験の受験対策書の改訂版。最近の出題傾向にあった問題へ変更を行っており、試験対策はこの1冊でバッチリ。
仕様
版型:A5
ページ数
386
ジャンル
資格
著者名
吉村和昭
初版年月
2025/04/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977670
9784274233289
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください