SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)

SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4) - Panasonic(パナソニック)
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993578CF-SC6A8LAC
オープン
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする