曜日別特売

【マル得対象商品】Endeavor JT51

【マル得対象商品】Endeavor JT51 - EPSON

工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows 10 IoT Enterprise LTSC(Windows Embedded OS)を標準搭載.

仕様●インストールOS詳細:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC●CPU詳細:インテル Celeron N6210 プロセッサー(2コア/1.2GHz)●メインメモリ:4GB LPDDR4x-3200 SDRAM●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:10.1型●タッチパネル:対応●無線LAN:あり Wi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n)無線LAN●WiMAX:なし●WWAN:なし●Bluetooth:あり Bluetooth 5.1●その他無線データ転送:なし●ハードウェアキーボード:なし●Webカメラ:アウトカメラあり、インカメラあり●セキュリティ機能:あり インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット●本体重量:730g●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB適合●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN●エネルギー消費効率:区分:第10区分、省エネ基準達成率:A、年間消費電力量:10.4kWh/年●電波法:適合●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H):175mm●本体サイズ(W):261mm●本体サイズ(D):12mm●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):503万画素●有効画素数(インカメラ):207万画素●防水/防塵:防水なし、防塵なし●バッテリ容量:5585mAh●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974906JT51MT1
116,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする