曜日別特売

eco 毛玉取り

eco 毛玉取り - サワフジeco 毛玉取り - サワフジeco 毛玉取り - サワフジeco 毛玉取り - サワフジeco 毛玉取り - サワフジ

コンパクトタイプのエコ毛玉取り。電池不要の手動タイプ。アクリル・ウール・ニット類のセーターや、トレーナー・靴下等の衣類はもちろん、じゅうたん、毛布、車のシート等、毛玉のできやすい生地にご使用いただけます。衣類に直接触れにくい形状。

用途毛玉取り器 毛玉取りブラシ 衣類 洋服 お手入れ ケア用品材質本体/ABS、メッシュ生地/合成繊維(ポリエステル)パールホワイト寸法(cm)約10.9×6.5×1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992275-
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする