同軸マルチケーブル ブーツ付

同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付 - カナレ電気

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。
回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。
3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。

付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690108253VS01A-3C 1m ブーツ付1本(1m)1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
690108413VS02A-3C 2m ブーツ付1本(2m)2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
690108503VS03A-3C 3m ブーツ付1本(3m)3
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
690108593VS03A-5C 3m ブーツ付1本(3m)3
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
690108683VS05A-3C 5m ブーツ付1本(5m)5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
690108773VS05A-5C 5m ブーツ付1本(5m)5
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
690108863VS08A-3C 8m ブーツ付1本(8m)8
オープン
8,698
9,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
690108953VS08A-5C 8m ブーツ付1本(8m)8
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
690109113VS10A-3C 10m ブーツ付1本(10m)10
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690109203VS10A-5C 10m ブーツ付1本(10m)10
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
690109293VS15A-5C 15m ブーツ付1本(15m)15
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690109383VS20A-5C 20m ブーツ付1本(20m)20
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690109475VS01A-3C 1m ブーツ付1本(1m)1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
690109565VS02A-3C 2m ブーツ付1本(2m)2
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
690109655VS03A-3C 3m ブーツ付1本(3m)3
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
690109815VS03A-5C 3m ブーツ付1本(3m)3
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690109905VS05A-3C 5m ブーツ付1本(5m)5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
690109995VS05A-5C 5m ブーツ付1本(5m)5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110085VS08A-3C 8m ブーツ付1本(8m)8
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110175VS08A-5C 8m ブーツ付1本(8m)8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110265VS10A-3C 10m ブーツ付1本(10m)10
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110355VS10A-5C 10m ブーツ付1本(10m)10
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110515VS15A-3C 15m ブーツ付1本(15m)15
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110605VS15A-5C 15m ブーツ付1本(15m)15
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110695VS20A-3C 20m ブーツ付1本(20m)20
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110785VS20A-5C 20m ブーツ付1本(20m)20
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110875VS30A-3C 30m ブーツ付1本(30m)30
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
690110965VS30A-5C 30m ブーツ付1本(30m)30
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする