スチール製ハンディボード(緑)

スチール製ハンディボード(緑) - 馬印スチール製ハンディボード(緑) - 馬印スチール製ハンディボード(緑) - 馬印スチール製ハンディボード(緑) - 馬印スチール製ハンディボード(緑) - 馬印スチール製ハンディボード(緑) - 馬印スチール製ハンディボード(緑) - 馬印スチール製ハンディボード(緑) - 馬印

マグネットが使える工事写真用黒板です。

用途工事写真用黒板付属品チョーク(白)ラーフル1個材質【板面】スチールグリーン、枠:アルミ内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製品サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69016240XHA01T460×610
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016249XHA05T460×610
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016258XHA07T460×610
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016267XHA09T610×460
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016276XHA10T610×460
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016285XHA11T610×460
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016301XHA13T610×460
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016310XHA17T610×460
7,400
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016319XHA18T460×610
7,400
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016328XHA20T610×460
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016337XHA46T410×610
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016346XHA54N610×460
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016355XHA55N610×460
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016371XHA70T610×810
11,700
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016380XHA71T1010×410
15,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016389XHA80T610×710
11,700
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016398XHA81T710×610
11,700
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016407XHA82T610×710
11,700
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016416XHA84T610×710
11,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016425XHA85T710×610
11,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする