木製工事写真用黒板

木製工事写真用黒板 - 馬印木製工事写真用黒板 - 馬印木製工事写真用黒板 - 馬印木製工事写真用黒板 - 馬印木製工事写真用黒板 - 馬印木製工事写真用黒板 - 馬印

木製工事写真用黒板のスタンダートタイプです。

用途木製工事写真用黒板付属品チョーク(白) ラーフル1個材質【板面】木内容量1枚
注意
※マグネットは使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製品サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69016599XW17TE600×450
4,500
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016608XW18TE450×600
4,500
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016617XW84T600×700
6,700
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016626XW85T700×600
6,700
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする