スチール製ハンディボード(白)

スチール製ハンディボード(白) - 馬印スチール製ハンディボード(白) - 馬印スチール製ハンディボード(白) - 馬印スチール製ハンディボード(白) - 馬印スチール製ハンディボード(白) - 馬印スチール製ハンディボード(白) - 馬印スチール製ハンディボード(白) - 馬印スチール製ハンディボード(白) - 馬印

マグネットが使える工事写真用ホワイトボードです。

用途工事写真用白板(ホワイトボード)付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個材質【板面】スチールホワイト、枠:アルミ内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製品サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69016441XHC01T460×610
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016450XHC05T460×610
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016459XHC07T460×610
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016468XHC09T610×460
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016477XHC10T610×460
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016486XHC11T610×460
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016495XHC13T610×460
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016511XHC17T610×460
7,800
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016520XHC18T460×610
7,800
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016529XHC20T610×460
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016538XHC54N610×460
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016547XHC55N610×460
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016556XHC80T610×710
11,700
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016565XHC82T610×710
11,700
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016581XHC84T610×710
11,600
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69016590XHC85T710×610
11,600
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする