CONDOR(山崎産業)
VCハードマット
泥や雪を書き出すワイヤー&ブラシ
バックヤードや出入り口で活躍します。
用途
玄関やバックヤード・建物の出入り口に
材質
ブラシ/ポリプロピレン、枠・鉄線/スチール
高さ(mm)
28
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69016791
-
S
500
S
1510
350
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
69016800
-
M
650
M
2140
400
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください