大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
背面にLEDライト「くらくらビーム」を標準搭載。暗所撮影でヘッドライトや補助照明器がなくても、すみずみまで鮮明に写すことが可能です。
FHD+ (1200x2000)の高精細画面が、微細な線や寸法をシャープに表示。大容量PDFもサクサク操作でき、作業効率が飛躍的に向上します。専用ケース(別売り)のスタンドで、デスクで快適に書き込みできます。
1万超えの大容量バッテリー搭載で長時間撮影可能。充電場所のない現場でも安心して作業できます。電源としてスマートフォンを充電することも可能です。
傷やへこみに対する抜群の耐性を発揮する、10インチの化学強化ガラスを採用。さらに保護シールドとして1mmの最高品質のガラス層が組み込むことで、より優れた靭性を実現します。
持ち歩きに便利なストラップがございます(専用ケース&ストラップ:KPG02-TL)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |