曜日別特売

カーコンセント120W PD30W

カーコンセント120W PD30W - 大橋産業(BAL)カーコンセント120W PD30W - 大橋産業(BAL)カーコンセント120W PD30W - 大橋産業(BAL)カーコンセント120W PD30W - 大橋産業(BAL)

USB PD出力30W搭載カーコンセント。
お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。
コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。

質量(g)90出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×116×36最大出力電力USB:30W内容量1個
注意
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で放置しないでください。
※水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。
※医療機器や、社会的・公的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6902330128303(AC,USB-TypeA,USB-TypeC)
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
6902331028314(AC,DC,USB-TypeA,USB-TypeC)
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする