KITO(キトー)
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。
パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。
その他
最大1.25kN
ベルト幅(mm)
25
破断荷重(kN)
5
内容量
1本
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69028815
BLO005HE010HE020
【固定側】1【調整側】2
【固定側】HE【調整側】HE
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028831
BLO005SC010SC030
【固定側】1【調整側】3
【固定側】SC【調整側】SC
¥
4,710
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください