ベルトラッシング(カムバックル式)

ベルトラッシング(カムバックル式) - KITO(キトー)

操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。
ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。

その他最大0.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)2内容量1本
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69028761BLC002FA000R-040【調整側】425
2,190
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする