KITO(キトー)
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。
ワイドなハンドルで操作性抜群。重量物に最適。
その他
最大10kN
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
金具
【固定側】SH【調整側】SH
破断荷重(kN)
40
内容量
1本
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69028745
BLR040SH010SH040
【固定側】1【調整側】4
50
¥
20,860
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください