ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)

ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式) - KITO(キトー)

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。
コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。

破断荷重(kN)5内容量1本
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69028840BLO005FA010FA02025【固定側】1【調整側】2【固定側】FA【調整側】FA
3,570
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028849BLO015NP010NP02045【固定側】1【調整側】2【固定側】NP【調整側】NP
6,340
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028858BLO015HA010HA03045【固定側】1【調整側】3【固定側】HA【調整側】HA
7,200
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする