KITO(キトー)
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。
パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適です。
その他
最大1.25kN
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
金具
【固定側】SC【調整側】SC
破断荷重(kN)
5
内容量
1本
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69028718
BLR005SC010SC040
【固定側】1【調整側】4
25
¥
6,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください