ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。
オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適です。

その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】3金具【固定側】DR【調整側】DR破断荷重(kN)5内容量1本
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69028806BLL005DR010DR030【固定側】1【調整側】325
5,270
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする