KITO(キトー)
ベルトラッシング(プルラチェットバックル式)
BLR形とは逆操作でベルトを巻き取るラチェットです。
重量物、大型形状品のラッシングに最適です。
その他
最大10kN
ベルト幅(mm)
50
破断荷重(kN)
40
内容量
1本
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69028867
BLP040HA010HA050
【固定側】1【調整側】5
【固定側】HA【調整側】HA
¥
20,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028876
BLP040DR010DR040
【固定側】1【調整側】4
【固定側】DR【調整側】DR
¥
18,990
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028885
BLP040SH010SH040
【固定側】1【調整側】4
【固定側】SH【調整側】SH
¥
22,490
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください