FUJI STAR(三共理化学)
ディスクペーパー
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途
自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
長さ(mm)
180
幅(mm)
100
タイプ
マジック式
穴の有無
無
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69027239
HRAS150100180 48914
#150
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
69027248
HRAS180100180 48935
#180
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
69027257
HRAS240100180 48959
#240
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
69027266
HRAS320100180 48982
#320
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
69027275
HRAS400100180 48998
#400
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください