FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途
自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。
色
紫
タイプ
マジック式
回転数
[最高使用]12000rpm
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69028307
ZSCD-A125-100
1箱(100枚)
#100
無
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
69028316
ZSCD-A125-120
1箱(100枚)
#120
無
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028325
ZSCD-A125-150
1箱(100枚)
#150
無
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028341
ZSCD-A125-180
1箱(100枚)
#180
無
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028350
ZSCD-A125-240
1箱(100枚)
#240
無
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028359
ZSCD-A125-320
1箱(100枚)
#320
無
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028368
ZSCD-A125-40
1箱(50枚)
#40
無
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
69028377
ZSCD-A125-400
1箱(100枚)
#400
無
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028386
ZSCD-A125-60
1箱(100枚)
#60
無
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69028395
ZSCD-A125-600
1箱(100枚)
#600
無
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028411
ZSCD-M125-100
1箱(100枚)
#100
有
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
69028420
ZSCD-M125-120
1箱(100枚)
#120
有
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028429
ZSCD-M125-150
1箱(100枚)
#150
有
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028438
ZSCD-M125-180
1箱(100枚)
#180
有
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028447
ZSCD-M125-240
1箱(100枚)
#240
有
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028456
ZSCD-M125-320
1箱(100枚)
#320
有
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028465
ZSCD-M125-40
1箱(50枚)
#40
有
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
69028481
ZSCD-M125-400
1箱(100枚)
#400
有
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028490
ZSCD-M125-60
1箱(100枚)
#60
有
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69028499
ZSCD-M125-600
1箱(100枚)
#600
有
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
69028508
ZSCD-M125-80
1箱(100枚)
#80
有
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください