曜日別特売

サンダー用ペーパー

サンダー用ペーパー - FUJI STAR(三共理化学)

マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。

用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
全28種類を絞り込む
粒度
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69026785HNAD-#40-3301箱(20枚)#40
オープン
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
69026801HNAS-#120-100X1801箱(50枚)#120
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026810HNAS-#150-100X1801箱(50枚)#150
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026819HNAS-#180-100X1801箱(50枚)#180
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026828HNAS-#240-100X1801箱(50枚)#240
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026837HNAS-#240-115X2201箱(50枚)#240
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
69026855HNBD-#120-1251箱(50枚)#120B穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026871HNCS-#120-115X2201箱(50枚)#120C穴
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
69026880HNCS-#120-95X1801箱(50枚)#120C穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026889HNCS-#120-95X4001箱(50枚)#120C穴
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
69026898HNCS-#240-115X2201箱(50枚)#240C穴
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
69026907HNCS-#40-95X4001箱(50枚)#40C穴
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
69026916HNCS-#60-75X1701箱(50枚)#60C穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026925HNCS-#60-95X4001箱(50枚)#60C穴
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
69026941HNCS-#80-75X1701箱(50枚)#80C穴
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
69026950HNCS-#80-95X4001箱(50枚)#80C穴
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
69026959HNJS-#120-100X1801箱(50枚)#120J穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026968HNJS-#180-100X1801箱(50枚)#180J穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026977HNJS-#240-100X1801箱(50枚)#240J穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69026986HNJS-#320-100X1801箱(50枚)#320J穴
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
69026995HNJS-#400-100X1801箱(50枚)#400J穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69027011HNNS-#120-75X1751箱(50枚)#120N穴
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
69027020HNNS-#40-75X1751箱(50枚)#40N穴
オープン
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
69027029HNNS-#60-75X1751箱(50枚)#60N穴
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
69027038HNNS-#80-75X1751箱(50枚)#80N穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
69027047HNOD-#120-1501箱(50枚)#120O穴
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
69027056HNOD-#240-1501箱(50枚)#240O穴
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
69027065HNWD-#120-1251箱(50枚)#120W穴
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする