FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
マジック式
用途
塗膜・木工・金属研磨
タイプ
マジック式
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69026636
HLAD-#120-125
#120
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026645
HLAD-#150-125
#150
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026661
HLAD-#180-125
#180
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026670
HLAD-#240-125
#240
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026679
HLAD-#320-125
#320
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026688
HLAD-#400-125
#400
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026697
HLAD-#40-125
#40
無
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
69026706
HLAD-#60-125
#60
無
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
69026715
HLAD-#80-125
#80
無
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
69026731
HLJD-#120-125
#120
J穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026740
HLJD-#180-125
#180
J穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026749
HLJD-#240-125
#240
J穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026758
HLJD-#320-125
#320
J穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026767
HLJD-#60-125
#60
J穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69026776
HLWD-#320-125
#320
W穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください