FUJI STAR(三共理化学)
みがき剤
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
用途
自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
長さ(mm)
240
幅(mm)
75
粒度
#180
タイプ
マジック式
穴の有無
無
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69027230
HRAS-#180-75X240
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください