FUJI STAR(三共理化学)
みがき剤
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途
自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。
長さ(mm)
110
幅(mm)
75
粒度
#100
タイプ
マジック式
穴の有無
無
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69026846
HNASJB10075X110
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください