ベルト研磨材

ベルト研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)

セラミック砥粒を使用しています。砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。テープジョイントを採用しています。

長さ(mm)915幅(mm)100粒度#60砥材セラミック内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69027686SGXB-GT-FL-60
オープン
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする