テザック
ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付
軽負荷用から重量物までしっかり固定します。
保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実現しました。
1ケース/6台入り
JIS規格品と同強度になります。
用途
輸送時の荷崩れ防止
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール
トラスコ品番
851-9312
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】7
使用荷重(kg)
750
ベルト寸法(mm)
【幅×厚さ】50×2.2
破断強度(kN)
30
内容量
1ケース(6台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69021745
3T 1-7A
750
【固定側】1【調整側】7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください