プッシュでかんたん 真空ボックス

プッシュでかんたん 真空ボックス - ニーズ

ボタンを押すだけで真空に!鮮度キープ&時短クッキングできる真空ボックス♪
真空保存により食材の鮮度を維持し乾燥や酸化から守ります。真空によるボックス内食材に程よい圧力がかかり下味もしっかり時短で漬け込みが可能。
目盛付きだから、目盛りを見ながらそのまま材料投入できて計量カップ要らず。忙しい中でも時短調理で料理のアイデアもぐんと広がります。

材質本体:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム対応食洗機:不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690289101-00397-0011200315縦13×横14×高さ15.5
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
690289191-00397-002700270縦13×横14×高さ11.5
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする