HIDAX
ラッシングベルト 50mm幅
指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
536-3702
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール
形状
【両端】ナローフック
色
イエロー
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
【固定側】1、【巻取側】7
破断強度(kg)
3000
ベルト寸法(mm)
【幅×厚さ】50×2
内容量
1箱(10本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69021727
HXB50-C7H
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません