定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に

定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン

30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
内寸高さ730mmで、カプラーを繋いだままビール樽を保管可能。
屋外イベントなど、冷蔵設備がない場所での一時保管などにご利用いただけます。
折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能。
引きずり等に強い底面PVCシート加工。
安心・高品質の日本製。

用途ビール樽の保冷に。肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。容量(L)290外寸(mm)570×870×800本体質量(kg)6内寸(mm)500×800×730折りたたみ寸法(mm)200×870×800内容量1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※ビール樽のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69029497ZSP290-1290570×870×800
44,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする