日東電工
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機・複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
トラスコ品番
220-5204
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.58
引張強度(N/10mm)
126.3
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038457
973X13X80
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください