日東電工
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。
絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
用途
ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。
トラスコ品番
450-0951
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
1250
厚さ(mm)
0.11
色
白
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038825
SPV301125050
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください