UNIT
ホーキ ドライヤー
トラスコ品番
745-0079
材質
頭:スチールクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、柄:25.4Φスチールパイプにビニール接着コーティング
幅(mm)
400
全長(mm)
1385
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038947
877-39
400
1385
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください