UNIT
有孔ラバーマット 600×900mm
ぬかるんだ土に敷いて泥はね防止や降雪時、雪の上に敷いて滑り止めなどに活用できます。
玄関前に敷いて、靴の汚れ落としにも最適です。
周囲の縁はテーパー(傾斜)付きでつまずきにくいです。
用途
降雪時等の玄関マットとして。
トラスコ品番
254-5579
種別
玄関マット
材質
天然ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
12
タイプ
有孔
奥行(mm)
900
短辺(mm)
600
機能
汚れ落とし
穴の有無
泥抜き穴:有り
設置場所
玄関
滑り止め効果
あり
内容量
1枚
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
※初期不良を除くご返品に関しては12月末以降はお受けできませんので予めご了承ください。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。
※]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036908
WT-178
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください