粘着性防じんマット・フレームセット

粘着性防じんマット・フレームセット - UNIT

微細なゴミ・ホコリを強力な粘着面でキャッチします。

用途半導体工場、精密機器工場、電気機器工場、写真工学工場、高純度薬品工場、製薬工場、食品工場、研究所、病院、測定室、検査室、コンピューター室など。トラスコ品番114-0414材質マット:ポリエチレン、フレーム:EVAマット:ホワイト、フレーム:グリーンフレーム(mm)718×1018(5厚)マット寸法(mm)600×900(60枚)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69038911875-90
50,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする